Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LifY; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; braun; 300V,500V; -15÷80°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungen; LifY; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; braun; 300V,500V; -15÷80°C
Leitungen; LifY; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; braun; 300V,500V; -15÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-LIFY-0.50MM2-BR
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -15...80°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LifY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Weitere Suchbegriffe: Litzen, lify 0,5 mm², lify, helukabel lify
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,08*
€ 47,19*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 39,78*
€ 47,20*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 57,40*
€ 66,36*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 45,35*
€ 66,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,42*
€ 79,0398
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,48*
€ 76,7312
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 56,75*
€ 67,5325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,35*
€ 57,5365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,32*
€ 55,1208
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,35*
€ 53,9665
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4535* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.