Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LifY; 1x0,25mm2; Line; Cu; PVC; grün; 300V; -15÷80°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; LifY; 1x0,25mm2; Line; Cu; PVC; grün; 300V; -15÷80°C
Leitungen; LifY; 1x0,25mm2; Line; Cu; PVC; grün; 300V; -15÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-LIFY-0.25MM2-GN
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -15...80°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LifY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x0,25mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,2793*
€ 0,3906*
1 Tag
300
100
Frei Haus
ab € 0,2814*
€ 0,3918*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,48*
2 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,3983*
€ 0,5383*
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,94*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,33*
€ 0,39
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,32*
€ 0,38
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,27*
€ 0,32
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.