Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LifY; 1x0,14mm2; Line; Cu; PVC; gelb; 300V; -15÷80°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungen; LifY; 1x0,14mm2; Line; Cu; PVC; gelb; 300V; -15÷80°C
Leitungen; LifY; 1x0,14mm2; Line; Cu; PVC; gelb; 300V; -15÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-LIFY-0.14MM2-GE
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -15...80°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LifY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x0,14mm2
Weitere Suchbegriffe: Litzen, helukabel lify, lify, lify 100m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,03*
€ 35,35*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 24,95*
€ 35,37*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 21,27*
€ 39,94*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 36,13*
€ 48,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,94*
€ 47,5286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,17*
€ 46,6123
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,77*
€ 40,1863
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,18*
€ 32,3442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,60*
€ 31,654
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,27*
€ 25,3113
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2127* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.