Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LifY; 1x0,1mm2; Line; Cu; PVC; weiß; 300V; -15÷80°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungen; LifY; 1x0,1mm2; Line; Cu; PVC; weiß; 300V; -15÷80°C
Leitungen; LifY; 1x0,1mm2; Line; Cu; PVC; weiß; 300V; -15÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-LIFY-0.10MM2-WS
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -15...80°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LifY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 0,1mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x0,1mm2
Weitere Suchbegriffe: Litzen, helukabel lify, lify, lify 100m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,39*
€ 26,22*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 19,09*
€ 26,23*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 18,97*
€ 35,41*
€ 6,90*
ab € 25,45*
€ 38,49*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 30,57*
€ 41,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,41*
€ 42,1379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,47*
€ 41,0193
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,60*
€ 34,034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,55*
€ 28,0245
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,54*
€ 26,8226
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1897* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.