Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LifY; 1x0,1mm2; Line; Cu; PVC; violett; 300V; -15÷80°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungen; LifY; 1x0,1mm2; Line; Cu; PVC; violett; 300V; -15÷80°C
Leitungen; LifY; 1x0,1mm2; Line; Cu; PVC; violett; 300V; -15÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-LIFY-0.10MM2-VI
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -15...80°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LifY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 0,1mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x0,1mm2
Weitere Suchbegriffe: Litzen, helukabel lify, lify, lify 100m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,18*
€ 26,43*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 19,12*
€ 26,44*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 19,08*
€ 35,61*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 30,63*
€ 41,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,61*
€ 42,3759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,78*
€ 41,3882
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,83*
€ 34,3077
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,40*
€ 29,036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,75*
€ 28,2625
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,73*
€ 27,0487
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1908* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.