Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LifY; 1x0,1mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 300V; -15÷80°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungen; LifY; 1x0,1mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 300V; -15÷80°C
Leitungen; LifY; 1x0,1mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 300V; -15÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-LIFY-0.10MM2-SW
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -15...80°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LifY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 0,1mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x0,1mm2
Weitere Suchbegriffe: Litzen, helukabel lify, lify, lify 100m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,92*
€ 24,11*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,57*
€ 24,12*
€ 5,46*
ab € 23,82*
€ 32,28*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 18,22*
€ 33,79*
€ 6,90*
ab € 25,45*
€ 38,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,79*
€ 40,2101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,03*
€ 39,3057
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,53*
€ 32,7607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,07*
€ 27,4533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,26*
€ 26,4894
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,10*
€ 25,109
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,22*
€ 21,6818
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1822* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.