Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LifY; 1x0,1mm2; Line; Cu; PVC; blau; 300V; -15÷80°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungen; LifY; 1x0,1mm2; Line; Cu; PVC; blau; 300V; -15÷80°C
Leitungen; LifY; 1x0,1mm2; Line; Cu; PVC; blau; 300V; -15÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-LIFY-0.10MM2-BL
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -15...80°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LifY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 0,1mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x0,1mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,89*
€ 24,33*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 17,57*
€ 24,35*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 18,16*
€ 34,01*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 30,69*
€ 41,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,01*
€ 40,4719
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,24*
€ 39,5556
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,84*
€ 33,1296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,18*
€ 27,5842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,57*
€ 26,8583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,61*
€ 25,7159
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,16*
€ 21,6104
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1816* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.