Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-K,LgY; Line; Cu; 1mm2; PVC; schwarz; 300V,500V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H05V-K,LgY; Line; Cu; 1mm2; PVC; schwarz; 300V,500V; 100m
Leitungen; H05V-K,LgY; Line; Cu; 1mm2; PVC; schwarz; 300V,500V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-LGY1.0-BK
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     LGY1.0-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
h05v-k schwarz 100 m
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K;LgY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,1mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 1x1mm2
Weitere Suchbegriffe: h05v-k, h05v-k 1x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,05*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6105* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,69*
€ 112,6811
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,46*
€ 110,0274
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 83,22*
€ 99,0318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,23*
€ 84,7637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,05*
€ 72,6495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.