Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; grün; BA15D; 24VDC; 24VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LG-S-BA15D-24AC/DC
Hersteller:
     POLAM-ELTA
Herst.-Nr.:
     LG-BA15D-24AC/DC SPECIAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
led anzeigelampen ba15d 24v grün
led anzeigelampen
led anzeigelampen 24v
Hersteller: POLAM-ELTA
Farbe: grün
Nennspannung: 24V DC;24V AC
Anwendung: Signalampeln;industrielle Signalgeber
Stiel-Art: BA15D
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Eigenschaften der Lichtquelle: interner Widerstand;interne Gleichrichterbrücke
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
POLAM-ELTA:
POLAM-ELTA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.