Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0603; grün; 1,4÷5,6mcd; 1,7x0,8x0,65mm; 160°; 1,7÷2,2V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0603; grün; 1,4÷5,6mcd; 1,7x0,8x0,65mm; 160°; 1,7÷2,2V
LED; SMD; 0603; grün; 1,4÷5,6mcd; 1,7x0,8x0,65mm; 160°; 1,7÷2,2V
Artikel-Nr.:
     2805-LG-L29K-F2J1-24
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LG L29K-F2J1-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Betriebsspannung: 1,7...2,2V
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 566...575nm
Helligkeit: 1,4...5,6mcd
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 160°
Abmessungen: 1,7x0,8x0,65mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,195*
€ 1,12*
10
€ 8,95*
ab € 0,72*
€ 1,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,039* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.