Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: aus Polyethylen; 470nF; SMD; ±10%; 6054; -55÷125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: aus Polyethylen; 470nF; SMD; ±10%; 6054; -55÷125°C
Kondensator: aus Polyethylen; 470nF; SMD; ±10%; 6054; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-LDEMH3470KA5N00
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEMH3470KA5N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 400V DC;160V AC
Kondensator-Typ: aus Polyethylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 100V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: LDE
Gehäuse - Zoll: 6054
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,46*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,5146* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 265,39*
€ 315,8141
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 259,92*
€ 309,3048
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 254,26*
€ 302,5694
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 252,37*
€ 300,3203
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 251,46*
€ 299,2374
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.