Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: aus Polyethylen; 330nF; SMD; ±10%; 5040; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: aus Polyethylen; 330nF; SMD; ±10%; 5040; -55÷125°C
Kondensator: aus Polyethylen; 330nF; SMD; ±10%; 5040; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-LDEMG3330KA5N00
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEMG3330KA5N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schichtkondensator
schichtkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 400V DC;160V AC
Kondensator-Typ: aus Polyethylen
Fassungsvermögen: 0,33µF
Impulsresistenz: 100V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: LDE
Gehäuse - Zoll: 5040
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 2,95*
1 Tag
289
1
€ 14,99*
ab € 2,02*
€ 5,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.950,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.