Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: aus Polyethylen; 47nF; SMD; ±10%; 2220; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: aus Polyethylen; 47nF; SMD; ±10%; 2220; -55÷125°C
Kondensator: aus Polyethylen; 47nF; SMD; ±10%; 2220; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-LDEID2470KA5N00
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEID2470KA5N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 250V DC;120V AC
Kondensator-Typ: aus Polyethylen
Fassungsvermögen: 47nF
Impulsresistenz: 100V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: LDE
Gehäuse - mm: 5750
Gehäuse - Zoll: 2220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.406,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,46887* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.524,66*
€ 1.814,3454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.510,59*
€ 1.797,6021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.460,04*
€ 1.737,4476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.428,66*
€ 1.700,1054
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.406,61*
€ 1.673,8659
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.