Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: aus Polyethylen; 33nF; SMD; ±10%; 1812; -55÷125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: aus Polyethylen; 33nF; SMD; ±10%; 1812; -55÷125°C
Kondensator: aus Polyethylen; 33nF; SMD; ±10%; 1812; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-LDEIC2330KA0N00
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEIC2330KA0N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schichtkondensator
schichtkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 250V DC;120V AC
Kondensator-Typ: aus Polyethylen
Fassungsvermögen: 33nF
Impulsresistenz: 100V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: LDE
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,313*
€ 0,848*
Lager 2805
300
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,14*
€ 3,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,314* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen
Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 1.119,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.