Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: aus Polyethylen; 4,7uF; SMD; ±10%; 6054; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: aus Polyethylen; 4,7uF; SMD; ±10%; 6054; -55÷125°C
Kondensator: aus Polyethylen; 4,7uF; SMD; ±10%; 6054; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-LDEEH4470KA5N00
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEEH4470KA5N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Schichtkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: aus Polyethylen
Fassungsvermögen: 4,7µF
Impulsresistenz: 100V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: LDE
Gehäuse - Zoll: 6054
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.788,285*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 2,38438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.906,515*
€ 2.268,75285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.890,8325*
€ 2.250,09068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.837,65*
€ 2.186,8035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.806,9525*
€ 2.150,27348
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.788,285*
€ 2.128,05915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.