Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: aus Polyethylen; 2,2uF; SMD; ±10%; 4032; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: aus Polyethylen; 2,2uF; SMD; ±10%; 4032; -55÷125°C
Kondensator: aus Polyethylen; 2,2uF; SMD; ±10%; 4032; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-LDEEF4220KA0N00
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEEF4220KA0N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: aus Polyethylen
Fassungsvermögen: 2,2µF
Impulsresistenz: 100V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: LDE
Gehäuse - Zoll: 4032
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 1,83*
1000
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,39*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,70*
€ 6,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.830,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.