Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: aus Polyethylen; 68nF; SMD; ±10%; 1210; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: aus Polyethylen; 68nF; SMD; ±10%; 1210; -55÷125°C
Kondensator: aus Polyethylen; 68nF; SMD; ±10%; 1210; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-LDEDB2680KA0N00
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEDB2680KA0N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: aus Polyethylen
Fassungsvermögen: 68nF
Impulsresistenz: 100V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: LDE
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
250
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,346*
€ 1,186*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,88*
€ 5,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 450 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.