Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: aus Polyethylen; 68nF; SMD; ±10%; 1812; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: aus Polyethylen; 68nF; SMD; ±10%; 1812; -55÷125°C
Kondensator: aus Polyethylen; 68nF; SMD; ±10%; 1812; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-LDECC2680KA5N00
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDECC2680KA5N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator kemet
chip kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 40V AC;50V DC
Kondensator-Typ: aus Polyethylen
Fassungsvermögen: 68nF
Impulsresistenz: 100V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: LDE
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.501,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,37541* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.619,08*
€ 1.926,7052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.605,32*
€ 1.910,3308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.556,28*
€ 1.851,9732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.526,20*
€ 1.816,178
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.501,64*
€ 1.786,9516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.