Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: TSS; 110V; Igt: 5mA; SO8-W; SMD; Rolle,Band; Ifsm: 5,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: TSS; 110V; Igt: 5mA; SO8-W; SMD; Rolle,Band; Ifsm: 5,5A
Thyristor: TSS; 110V; Igt: 5mA; SO8-W; SMD; Rolle,Band; Ifsm: 5,5A
Artikel-Nr.:
     2805-LCP02-150B1RL
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LCP02-150B1RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Thyristor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SO8-W
Rückspannung max.: 110V
Gatestrom: 5mA
Strom im max. Impuls: 5,5A
Anwendung: SLIC equipment
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: ASD™
Typ des Thyristors: TSS
Weitere Suchbegriffe: thyristor stm, suppressor-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.