Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: CPLD; SMD; LQFP100; Anzahl der Makrozellen: 1056; I/O: 80; 4,8mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: CPLD; SMD; LQFP100; Anzahl der Makrozellen: 1056; I/O: 80; 4,8mA
IC: CPLD; SMD; LQFP100; Anzahl der Makrozellen: 1056; I/O: 80; 4,8mA
Artikel-Nr.:
     2805-LCMXO22000HC4TG10I
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LCMXO2-2000HC-4TG100I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
lattice cpld
cpld
Hersteller: LATTICE
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP100
DC Versorgungsstrom: 4,8mA
Versorgungsspannung: 2,375...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: CPLD
Gatterlaufzeit: 7,24ns
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 80
Anzahl der Makrozellen: 1056
Herstellerserie: MACHXO 2
Speicher: 16kB RAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 17,17*
1 Tag
3075
1
€ 14,99*
ab € 12,48*
€ 21,52*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 15,73*
€ 32,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.