Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; Abm: 164,9x100x5,7mm; RGB; IDC40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; Abm: 164,9x100x5,7mm; RGB; IDC40
Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; Abm: 164,9x100x5,7mm; RGB; IDC40
Artikel-Nr.:
     2805-LCD-OLINUXINO-7TS
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     LCD-OLINUXINO-7TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OLIMEX
Farbe: RGB
Steckverbinder-Art: IDC40
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Interface: parallel 24bit RGB
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 154,08x85,92mm
Bildschirmdiagonale: 7"
Abmessungen: 164,9x100x5,7mm
Kontrast: 500:1
Helligkeit: 200...250cd/m2
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: Widerstand
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.