Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO + NC; 230VAC; 95A; TeSys D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 45 kW, 95 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 45 kW, 95 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 45 kW, 95 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC
Artikel-Nr.:
     2805-LC1D95P7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D95P7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -5...60°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Breite: 85mm
Höhe: 127mm
Isolationsspannung: 690V
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 95A
Schütz-Typ: 3-polig
Schützserie: TeSys D
Integrierte Hilfsschütze: NO + NC
Steuerspannung: 230V AC
Schaltleistung: 45kW
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 8,90*
ab € 170,62*
€ 183,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 172,71*
€ 186,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 218,14*
€ 235,08*
Frei Haus
ab € 224,84*
€ 242,88*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 219,56*
€ 254,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,01*
€ 302,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,37*
€ 300,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,46*
€ 277,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,84*
€ 272,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,56*
€ 261,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.