Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; UNITRONIC® SPIRAL; 2x0,14mm2; PUR; 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungen: spiralförmig; UNITRONIC® SPIRAL; 2x0,14mm2; PUR; 250V
Leitungen: spiralförmig; UNITRONIC® SPIRAL; 2x0,14mm2; PUR; 250V
Artikel-Nr.:
     2805-LAPP-73220201
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -5...50°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: UNITRONIC® SPIRAL
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 0,8m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 0,2m
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Kabelaufbau: 2x0,14mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 19,69*
€ 33,15*
€ 6,90*
ab € 24,13*
€ 35,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.