Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 540 P; 5G1mm2; PUR; gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 540 P; 5G1mm2; PUR; gelb
Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 540 P; 5G1mm2; PUR; gelb
Artikel-Nr.:
     2805-LAPP-71220138
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     71220138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...50°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Säuren;Feuchtigkeit;Großteil von Laugen;mechanische Beschädigungen;Großteil der Schmiermitteln;Temperatur
Leitungs-Art: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Automatik;industrielle Anwendung;industrielle Werkzeuge
Leitungsaußendurchmesser: 9mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 5m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 1,5m
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 5G1mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 78,98*
€ 99,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,19*
€ 99,81*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,87*
€ 101,55*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 81,19*
€ 101,97*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 105,43*
€ 148,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.