Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; L: 150mm; W: 62mm; H: 74mm; 0,175K/W; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; L: 150mm; W: 62mm; H: 74mm; 0,175K/W; Aluminium
Radiator: geprägt; L: 150mm; W: 62mm; H: 74mm; 0,175K/W; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-LA6/150/24V
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LA6/150/24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 24V DC
Breite: 62mm
Material: Aluminium
Lüfterleistung: 56m3/h
Höhe: 74mm
Länge: 0,15m
Thermischer Widerstand: 0,175K/W
Radiator-Typ: geprägt
Materialabschluss: roh
Eigenschaften von Kühlkörper: angeschlossener Lüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 124,10*
€ 159,08*
1 Tag
163
Frei Haus
ab € 179,70*
€ 216,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,61*
€ 183,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.