Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; L: 100mm; W: 62mm; H: 74mm; 0,2K/W; Aluminium; roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; L: 100mm; W: 62mm; H: 74mm; 0,2K/W; Aluminium; roh
Radiator: geprägt; L: 100mm; W: 62mm; H: 74mm; 0,2K/W; Aluminium; roh
Artikel-Nr.:
     2805-LA6/100/12V
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LA6/100/12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 12V DC
Breite: 62mm
Material: Aluminium
Lüfterleistung: 56m3/h
Höhe: 74mm
Länge: 0,1m
Thermischer Widerstand: 0,2K/W
Radiator-Typ: geprägt
Materialabschluss: roh
Eigenschaften von Kühlkörper: angeschlossener Lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,68*
€ 146,02*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 128,05*
€ 159,55*
1 Tag
134
Frei Haus
ab € 98,99*
€ 163,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
T Global
LI-98-150-025
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.