Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Controller mit Resonanzmodus; SO16; 250÷450mA; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; Controller mit Resonanzmodus; SO16; 250÷450mA; Ch: 2
IC: driver; Controller mit Resonanzmodus; SO16; 250÷450mA; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-L6598D
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6598D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
PWM-Controller
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO16
Versorgungsspannung: 10...16,6V
Ausgangsstrom: 250...450mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Integrierten Schaltkreises-Art: Controller mit Resonanzmodus
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,76*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 4,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.