Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; push-pull; SO14; 290mA; 580V; Ch: 2; 800kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; push-pull; SO14; 290mA; 580V; Ch: 2; 800kHz
IC: driver; push-pull; SO14; 290mA; 580V; Ch: 2; 800kHz
Artikel-Nr.:
     2805-L6392D
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6392D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
MOSFET
MOSFET-Transistor
stm mosfet
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 12,5...20V
Frequenz: 800kHz
Ausgangsspannung: 580V
Ausgangsstrom: 0,29A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;MOSFET Torsteuerung;Torsteuerung IGBT
Topologie: push-pull
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.