Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; push-pull; SO14; 400mA; 580V; Ch: 2; 400kHz; UStrom: 17V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; push-pull; SO14; 400mA; 580V; Ch: 2; 400kHz; UStrom: 17V
IC: driver; push-pull; SO14; 400mA; 580V; Ch: 2; 400kHz; UStrom: 17V
Artikel-Nr.:
     2805-L6386ED
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6386ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
MOSFET
MOSFET-Transistor
stm mosfet
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO14
DC Versorgungsstrom: 320µA
Versorgungsspannung: 17V
Frequenz: 400kHz
Ausgangsspannung: 580V
Ausgangsstrom: 0,4A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;MOSFET Torsteuerung;Torsteuerung IGBT
Topologie: push-pull
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 1,27*
€ 1,76*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 2,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.