Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; boost; PFC Controller,Controller SMPS; SO20; 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; boost; PFC Controller,Controller SMPS; SO20; 100kHz
IC: driver; boost; PFC Controller,Controller SMPS; SO20; 100kHz
Artikel-Nr.:
     2805-L4981AD013TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L4981AD013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Leistungsfaktorkorrektur
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO20
Betriebsspannung: 14,5...19,5V
Frequenz: 0,1MHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Integrierten Schaltkreises-Art: Controller SMPS;PFC Controller
Topologie: boost
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 5,65*
1 Tag
863
€ 14,99*
ab € 2,65*
€ 6,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.