Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 350kHz; 4÷28V; Ch: 2; SO16; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 350kHz; 4÷28V; Ch: 2; SO16; Tube
IC: Operationsverstärker; 350kHz; 4÷28V; Ch: 2; SO16; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-L272D
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L272D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO16
Betriebsspannung: 4...28V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 350kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 15mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1V/μs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1245
5
€ 7,00*
ab € 0,547*
€ 1,674*
50
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 1,95*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 2,36*
5
€ 8,95*
ab € 2,41*
€ 5,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.