Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrolllämpchen; 22mm; L22; -20÷60°C; Bel: LED; 24VDC; Ø22,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrolllämpchen; 22mm; L22; -20÷60°C; Bel: LED; 24VDC; Ø22,5mm
Kontrolllämpchen; 22mm; L22; -20÷60°C; Bel: LED; 24VDC; Ø22,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-L22-R-24
Hersteller:
     AUSPICIOUS
Herst.-Nr.:
     L22 24VDC R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: AUSPICIOUS
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø22,5mm
Kontrollleuchten-Typ: Kontrolllämpchen
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsspannung: 24V DC
Schalterstandard: 22mm
Farbe der Kontrolleuchte: rot
Kontrollleuchte-Art: konvex
Herstellerserie: L22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.