Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; gelb; 110÷250mcd; 60°; Front: gewölbt; 2÷2,5V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; gelb; 110÷250mcd; 60°; Front: gewölbt; 2÷2,5V; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; gelb; 110÷250mcd; 60°; Front: gewölbt; 2÷2,5V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-L-934SYD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934SYD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
kingbright led bedrahtet gelb
led bedrahtet
led bedrahtet gelb
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 588nm
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 110...250mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Front: gewölbt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16500
500
€ 7,00*
ab € 0,0795*
€ 0,1237*
1 Tag
1862
20
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,248*
10
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,27*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0813*
€ 0,2869*
5
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2869*
€ 0,34141
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,4345* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.