Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; rot; 3100÷4500mcd; 34°; Front: gewölbt; 2,1÷2,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; rot; 3100÷4500mcd; 34°; Front: gewölbt; 2,1÷2,5V
LED; 3mm; rot; 3100÷4500mcd; 34°; Front: gewölbt; 2,1÷2,5V
Artikel-Nr.:
     2805-L-934SRC-J4
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934SRC-J4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,1...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 640nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 3100...4500mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 34°
Front: gewölbt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,25*
4 Tage
58500
500
Frei Haus
ab € 0,208*
€ 0,275*
10
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,37*
500
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,43*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,208*
€ 0,659*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,318* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
3 SC
ab € 0,168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.