Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; grün; 0,7÷2mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,2÷2,5V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-L-934LGD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934LGD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 565nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 0,7...2mcd
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 60°
Front: gewölbt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
248000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0486*
€ 0,0801*
25
€ 4,00*
ab € 0,0612*
€ 0,1083*
1 Tag
3568
30
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1621*
1 Tag
21641
5
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,275*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0479*
€ 0,2775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2775*
€ 0,33023
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,2073*
€ 0,24669
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 137,53*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 1K2
ab € 0,00694*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 1K5
ab € 0,00668*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 2K2
ab € 0,00669*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 470R
ab € 0,00681*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.