Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; grün; 8÷32mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,2÷2,5V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; grün; 8÷32mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,2÷2,5V; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; grün; 8÷32mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,2÷2,5V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-L-934GD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 565nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 8...32mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Front: gewölbt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
206000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0486*
€ 0,0793*
100
€ 4,00*
ab € 0,051*
€ 0,108*
1 Tag
2449
30
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1616*
5
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,264*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0478*
€ 0,2833*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2833*
€ 0,33713
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,2081*
€ 0,24764
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,4165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 137,53*
Zubehör
Arcolectric
A104700BLACK
ab € 9,65*
Zubehör
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.