Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 10mm; rot/grün; 50°; Front: gewölbt; 2÷2,5/2,2÷2,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-L-819EGW
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-819EGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2...2,5/2,2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 3
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Durchmesser LED-Diode: 10mm
LED-Farbdioden: rot/grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 625nm;565nm
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit der Farbe grün: 50mcd
Helligkeit der Farbe rot: 80mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 50°
LED Diodenausführung: zweifarbig
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: led array rgb, led array
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,24*
3 Tage
4000
200
€ 7,00*
ab € 0,217*
€ 0,295*
1
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,47*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,212*
€ 0,684*
1 Tag
498
7
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,368* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 152,92*
Zubehör
Kingbright
RTF 1090
ab € 0,25*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,372*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 53,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.