Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 10mm; gelb; 20÷50mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,1÷2,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-L-813YD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-813YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,1...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 10mm
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 590nm
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 20...50mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Front: gewölbt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,152*
3 Tage
1200
200
€ 7,00*
ab € 0,127*
€ 0,203*
1 Tag
56
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,47*
25
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,51*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,0961*
€ 0,7178*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,7178*
€ 0,85418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3484*
€ 0,4146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2293*
€ 0,27287
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2189*
€ 0,26049
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,4356* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 136,66*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
ab € 0,00674*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
ab € 0,00688*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 470R
ab € 0,011*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.