Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 10mm; grün; 20÷70mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,2÷2,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-L-813GD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-813GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 10mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 568nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 20...70mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,19*
3 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,00*
ab € 0,127*
€ 0,197*
10
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,234*
1 Tag
710
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,38*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,123*
€ 0,862*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,862*
€ 1,02578
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,724* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 137,49*
Zubehör
Kingbright
RTF 1090
ab € 0,20*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,292*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.