Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 8mm; rot/grün; 50°; Front: gewölbt; 2÷2,5/2,2÷2,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-L-799EGW
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-799EGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2...2,5/2,2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 3
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Durchmesser LED-Diode: 8mm
LED-Farbdioden: rot/grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 625nm;565nm
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit der Farbe grün: 50mcd
Helligkeit der Farbe rot: 80mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 50°
LED Diodenausführung: zweifarbig
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: led array rgb, led array
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,57*
2 Tage
501
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,58*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,194*
€ 0,865*
1
€ 8,95*
ab € 2,85*
€ 5,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.