Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 8mm; grün; 20÷70mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,2÷2,5V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 8mm; grün; 20÷70mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,2÷2,5V; Anz. Ausg: 2
LED; 8mm; grün; 20÷70mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,2÷2,5V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-L-793GD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-793GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 8mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 568nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 20...70mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Front: gewölbt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3400
200
€ 7,00*
ab € 0,108*
€ 0,183*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,108*
€ 0,447*
1 Tag
1647
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,52*
1 Tag
886
10
€ 5,95*
ab € 0,2322*
€ 0,5205*
5
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 136,33*
Zubehör
Kingbright
RTF 1090
ab € 0,21*
Zubehör
onsemi
NSI45025AT1G
ab € 0,124*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.