Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; rot; 7000÷11000mcd; 20°; Front: gewölbt; 2,2÷2,8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; rot; 7000÷11000mcd; 20°; Front: gewölbt; 2,2÷2,8V
LED; 5mm; rot; 7000÷11000mcd; 20°; Front: gewölbt; 2,2÷2,8V
Artikel-Nr.:
     2805-L-7113SEC-J3
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113SEC-J3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
led bedrahtet 20°
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,2...2,8V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 625nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 7000...11000mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 20°
Front: gewölbt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15000
500
Frei Haus
ab € 0,205*
€ 0,286*
500
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,40*
10
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,43*
1 Tag
1666
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,61*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,205*
€ 1,428*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,428*
€ 1,69932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 136,33*
Zubehör
Kingbright
RTF-5010
ab € 0,0897*
Zubehör
Kingbright
RTF-5020
ab € 0,0892*
Zubehör
Kingbright
RTC52500
ab € 9,66*
Zubehör
Multicomp
CLB300CTP + SPC125
ab € 0,616*
Zubehör
Multicomp
CLF280CTP
ab € 0,457*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.