Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; rot; 0,8÷2mcd; 50°; Front: gewölbt; 1,7÷2,1V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; rot; 0,8÷2mcd; 50°; Front: gewölbt; 1,7÷2,1V; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; rot; 0,8÷2mcd; 50°; Front: gewölbt; 1,7÷2,1V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-L-7104LID
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104LID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,7...2,1V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 617nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 0,8...2mcd
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 50°
Front: gewölbt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
306000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0487*
€ 0,0806*
1000
Frei Haus
ab € 0,0913*
€ 0,1258*
1 Tag
86
25
€ 5,95*
ab € 0,1034*
€ 0,2306*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0507*
€ 0,2948*
10
€ 6,90*
ab € 0,0711*
€ 0,3078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2948*
€ 0,35081
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1547*
€ 0,18409
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,474* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.