Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 3mm; 940nm; blau,transparent; 5÷10mW; 50°; THT; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 3mm; 940nm; blau,transparent; 5÷10mW; 50°; THT; 20mA
IR Sender; 3mm; 940nm; blau,transparent; 5÷10mW; 50°; THT; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-L-7104F3BT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104F3BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,2...1,6V
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 940nm
Diodenlinse: transparent;blau
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 50°
Optische Leistung: 5...10mW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0907*
€ 0,1445*
1000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,167*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,088*
€ 0,3525*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2457*
€ 0,29238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1869*
€ 0,22241
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,7625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.