Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; gelb; 5÷32mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,1÷2,5V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-L-53YD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-53YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
kingbright led bedrahtet gelb
led bedrahtet
led bedrahtet gelb
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,1...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 588nm
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 5...32mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Front: gewölbt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
369000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0469*
€ 0,0781*
2 Tage
5091
30
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,1469*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0476*
€ 0,2799*
10
€ 6,90*
ab € 0,0714*
€ 0,283*
5
€ 8,95*
ab € 0,0812*
€ 0,314*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2799*
€ 0,33308
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3995* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
RTF-5010
ab € 0,0897*
Zubehör
Kingbright
RTF-5020
ab € 0,0892*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.