Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; rot; 3÷5mcd; 100°; Front: flach; 2÷2,5V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; rot; 3÷5mcd; 100°; Front: flach; 2÷2,5V; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; rot; 3÷5mcd; 100°; Front: flach; 2÷2,5V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-L-424IDT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-424IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 625nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 3...5mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 100°
Front: flach
Weitere Suchbegriffe: led array rot, led array
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37000
1000
Frei Haus
ab € 0,0724*
€ 0,0975*
5
€ 6,90*
ab € 0,0924*
€ 0,1445*
25
€ 4,00*
ab € 0,14*
€ 0,18*
2 Tage
1139
20
Frei Haus
ab € 0,1039*
€ 0,1969*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0713*
€ 0,2272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2272*
€ 0,27037
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,1687*
€ 0,20075
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,136* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 154,11*
Zubehör
Kingbright
RTC-32
ab € 0,24*
Zubehör
LED Technology
FDC003
ab € 5,35*
Zubehör
Multicomp
SML190RTP
ab € 0,557*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,362*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 53,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.