Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; rechtwinklig; 5x2,5mm; rot; 0,5÷1mcd; 110°; Front: flach; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-L-383HDT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-383HDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,25...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 660nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 0,5...1mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 110°
Abmessungen: 5x2,5mm
Form: rechtwinklig
Front: flach
Weitere Suchbegriffe: led array rot, led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0571*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2931*
€ 0,34879
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.