Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 1,8mm; rot; 8÷15mcd; 70°; Front: gewölbt; 2÷2,5V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 1,8mm; rot; 8÷15mcd; 70°; Front: gewölbt; 2÷2,5V; Anz. Ausg: 2
LED; 1,8mm; rot; 8÷15mcd; 70°; Front: gewölbt; 2÷2,5V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-L-2060ID
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-2060ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 1,8mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 625nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 8...15mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 70°
Abmessungen: 3,3x2,4mm
Front: gewölbt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16000
1000
Frei Haus
ab € 0,063*
€ 0,0998*
1 Tag
1462
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,215*
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,215*
25
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,215*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0711*
€ 0,2605*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2605*
€ 0,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1972*
€ 0,23467
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1602*
€ 0,19064
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.