Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; grün; 5÷20mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,2÷2,5V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Grün 2,5 V, 60° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     2805-L-1503GD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1503GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,2...2,5V
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 568nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 5...20mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Flansch
Front: gewölbt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4152
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,121*
€ 0,317*
3 Tage
3800
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,275*
€ 0,45*
20
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 1,08*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 1,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 136,94*
Zubehör
Kingbright
RTF-5010
ab € 0,0897*
Zubehör
Kingbright
RTF-5020
ab € 0,0894*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.