Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; rechtwinklig; 5x2mm; zweifarbig; rot/grün; 4÷10mcd; 3÷9mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; rechtwinklig; 5x2mm; zweifarbig; rot/grün; 4÷10mcd; 3÷9mcd
LED; rechtwinklig; 5x2mm; zweifarbig; rot/grün; 4÷10mcd; 3÷9mcd
Artikel-Nr.:
     2805-L-119EGWT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-119EGWT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2...2,5/2,2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 3
Gemeinsame Elektrode: Kathode
LED-Farbdioden: rot/grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 568nm;617nm
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit der Farbe grün: 3...9mcd
Helligkeit der Farbe rot: 4...10mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 140°
LED Diodenausführung: zweifarbig
Abmessungen: 5x2mm
Form: rechtwinklig
Front: flach
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,151*
€ 0,156*
4 Tage
23500
500
Frei Haus
ab € 0,1228*
€ 0,1655*
500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,27*
2 Tage
1890
5
€ 14,99*
ab € 0,255*
€ 0,537*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,1229*
€ 0,7343*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,7343*
€ 0,87382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4653*
€ 0,55371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3061*
€ 0,36426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2558*
€ 0,3044
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2458*
€ 0,2925
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1847*
€ 0,21979
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,4686* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 154,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.